Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura robusta 10 mm

Codice art.: 627451 10

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 10 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 320 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627451 10
Codice del produttore 627451 10

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello