Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura Kraftform 12 mm

Codice art.: 627400 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 352
    Esagono 12 mm
    Lunghezza lama 150 mm
    Lunghezza complessiva 267 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627400 12
    EAN / GTIN 4013288003836
    Codice del produttore 05022835001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
    Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punte nere.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello