Chiavi maschio a T esagonali snodate 3 mm

Codice art.: 627392 3
Sconto
38.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Lunghezza complessiva 395 mm
Lunghezza impugnatura scorrevole 145 mm
⌀ Testa snodata 12,5 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627392 3
Codice del produttore 009530130

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T scorrevole con fermo di sicurezza. Con testa snodata orientabile (angolo di rotazione 50°, angolo di lavoro fino a 90°). Tenuta sicura dello snodo tramite spina elastica integrata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello