Set di chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 627386 9
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 9
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra Giravite esagonale
Superficie esecuzione cromata
Imballaggio Supporto in plastica
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Manico corto si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627386 9
EAN / GTIN 7610733282845
Codice del produttore PB 2222.LH-10

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).
90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.
100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata e cromata.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627381: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Riposte in: Supporto in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello