Chiave maschio piegata esagonale, lunga, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata 4 mm

Codice art.: 627370 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 4 mm
    Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
    Lunghezze dei fianchi 154×13 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Superficie rivestimento al NiCr
    Testa sferoidale sul fianco lungo si
    Angolo di 100 gradi si
    Manico corto si
    Esecuzione lunga si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627370 4
    EAN / GTIN 7610733219001
    Codice del produttore 2212.L 4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
    Superficie nichelata e cromata.

    Uso:

    Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello