Chiave maschio esagonale piegata, lunga nichelato 2 mm

Codice art.: 627323 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 102×18 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelato
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627323 2
EAN / GTIN 4062406377120
Codice del produttore 627323 2

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie nichelata.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 627328).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello