Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga cromata 2,5 mm

Codice art.: 627200 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 950 PKL
Esagono 2,5 mm
Lunghezze dei fianchi 112×18 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie cromato
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627200 2,5
EAN / GTIN 4013288018793
Codice del produttore 05022054001

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), impronta Hex plus per prevenire la deformazione della testa della vite e trasmettere più momento torcente, superficie cromata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello