Set di chiavi maschio esagonali piegate lunghe con zigrinatura, Numero di giraviti: 7

Codice art.: 627191 7
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
Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Chiave maschio piegata Safety
Numero di giraviti 7
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie cromato
Esecuzione codolo tondo, zigrinato
Dimensione apertura metrica
Codificazione cromatica no
Codolo con rivestimento in plastica no
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi no
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627191 7
EAN / GTIN 7610733273546
Codice del produttore 3212.LH-6

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Vantaggi:

La zigrinatura a norma ISO 13444 modello B garantisce una maggior presa in ambienti umidi od oleosi, aumentando così il livello di sicurezza.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627190: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Conservazione in: Supporto in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello