Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga termoverniciata 6 mm

Codice art.: 627140 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 6 mm
    Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
    Lunghezze dei fianchi 191×34 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Superficie termoverniciata
    Esecuzione lunga si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627140 6
    EAN / GTIN 7610733200375
    Codice del produttore 212.L 6 RE

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
    Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata, cromata e termoverniciata. Bordi leggermente smussati.

    Vantaggi:

    Rapida individuazione della chiave giusta grazie alla chiara codificazione cromatica.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello