Chiave maschio esagonale piegata, lunga nichelate, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 626105 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 92×16 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626105 1,5
EAN / GTIN 4045197921567
Codice del produttore 626105 1,5

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito secondo DIN ISO 2936 L, estremità lavorate in piano e smussate. Acciaio al cromo-vanadio, temprato (tenace).
Superficie nichelata.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 626108 e n. art. 626128).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello