Chiave maschio piegata esagonale, con nasello 3 mm

Codice art.: 626070 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Lunghezze dei fianchi 20×63 mm
⌀ Perno guida 2 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Simile a norma DIN 6911.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie nichelata.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello