Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale es. cromata 4 mm

Codice art.: 626063 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
165 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Lunghezze dei fianchi 84×26 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626063 4
EAN / GTIN 7610733218905
Codice del produttore 212.4

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Con testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°.
Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale es. cromata 4 mm

Chiave maschio piegata esagonale, con testa sferoidale es. cromata 4 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
165 pezzi in magazzino
CHF  4.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’547 pezzi in magazzino
CHF  0.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4’637 pezzi in magazzino
CHF  0.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  3.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  2.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti esagonale Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3 no
Superficie nichelate es. fosfatata al manganese cromato
Esagono 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 84×26 mm 74×29 mm 74×29 mm 140×25 mm 80×22 mm
Tipo di prodotto Giravite Giravite Giravite Giravite Giravite

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello