Set di giraviti BikeTool in supporto di plastica 9

Codice art.: 626061 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BikeTool
Numero di giraviti 9
Profilo di manovra Giraviti esagonale; Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta Torx®
Esecuzione supporto Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626061 9
EAN / GTIN 7610733242344
Codice del produttore 470.Blue

Descrizione

Esecuzione:

PocketTool con 9 bit e due smontagomme in plastica rinforzata con fibra di vetro. Il compagno comodo e compatto (lungo 101 mm e con un peso di soli 91 g).

Contenuto:

1 chiave maschio piegata per esagono incassato: 5 mm
Cad. 1 bit per esagono incassato: n. art. 675290 Dim. 2; 2,5; 3; 4; 6
1 bit per viti con intaglio: n. art. 675300 Dim. 5,5
1 bit per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675281 Dim. 2/25
1 bit per poligono interno Torx®: n. art. 675295 Dim. TX25
1 Adattatore con magnete: Esagono incassato da 5 mm − attacco per bit C 6,3