Giravite per viti Torx Plus®, Impronta Torx Plus®: 5IP

Codice art.: 625960 5IP
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX PLUS®
Impronta Torx Plus® 5IP
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 130 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Codice del produttore 05028029001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate.
Lama in acciaio per utensili di alta qualità. Superficie cromata opaca, punte brunite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello