Giravite “Stainless” per viti Torx®, con lama in acciaio inox TX8

Codice art.: 625785 TX8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 3367 TX
    Impronta Torx® TX8
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 141 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625785 TX8
    EAN / GTIN 4013288107473
    Codice del produttore 05032050001

    Descrizione

    Esecuzione:

    L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama in acciaio legato inossidabile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello