Giravite per elettronica per viti Torx® ESD TX8

Codice art.: 625777 TX8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 153 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
    Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
    Cappuccio girevole si
    Foro nell'impronta Torx® si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625777 TX8
    EAN / GTIN 7610733268641
    Codice del produttore 8124.B 8-60 ESD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
    Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
    A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

    Uso:

    Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello