Giravite per elettronica per viti Torx® ESD TX6

Codice art.: 625777 TX6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 143 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625777 TX6
EAN / GTIN 7610733270194
Codice del produttore 8124.B 6-50 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello