Giravite per elettronica per viti Torx® Kraftform Micro, ESD TX4

Codice art.: 625772 TX4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1567 TORX® ESD Micro
Impronta Torx® TX4
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 137 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Codice del produttore 05030120001

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello