Giravite per viti Torx®, lungo con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX20

Codice art.: 625590 TX20
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX® HF
Impronta Torx® TX20
Lunghezza lama 300 mm
Lunghezza complessiva 398 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625590 TX20
EAN / GTIN 4013288138415
Codice del produttore 05028070001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta nichelata chimicamente. Il profilo “HF”conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello