Giraviti per viti con impronta Torx® con funzione di fermo TX9

Codice art.: 625510 TX9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX® HF
Impronta Torx® TX9
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 141 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Funzione di fermo
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625510 TX9
EAN / GTIN 4013288106650
Codice del produttore 05028049001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta nichelata chimicamente. Il profilo “HF”conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello