{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SwissGrip | |
Impronta Torx® | TX10 | |
Lunghezza lama | 70 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Acciaio speciale PB Swiss Tools | |
Superficie | cromato | |
Punta di precisione | nero, temprato | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625405 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733261284 | |
Codice del produttore | 8400.10-70 YG |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 7.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
199 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 167 mm |
Lunghezza lama | 70 mm | 80 mm |
Impronta Torx® | TX10 | TX10 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |