Giraviti per viti con impronta Torx® TX40

Codice art.: 625400 TX40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie multicraft
    Impronta Torx® TX40
    Lunghezza lama 140 mm
    Lunghezza complessiva 260 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625400 TX40
    EAN / GTIN 7610733087341
    Codice del produttore 6400.40-140

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta “multicraft” a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX27 con esagono di manovra.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Giraviti per viti con impronta Torx®  TX40

    Giraviti per viti con impronta Torx® TX40

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    19 pezzi in magazzino
    CHF  18.35
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    10 pezzi in magazzino
    CHF  7.55
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
    Lunghezza complessiva 260 250
    Lunghezza lama 140 130
    Materiale impugnatura Plastica multicomponente
    Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
    Impronta Torx® TX40 TX40
    Tipo di prodotto Giravite Giravite

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello