Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene TX10

Codice art.: 625330 TX10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX10/152
Lunghezza lama 70 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625330 TX10
Codice del produttore 625330 TX10

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.:

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello