{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX45 | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 248 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625173 TX45 | |
EAN / GTIN | 4013288208347 | |
Codice del produttore | 05023380001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX45
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 17.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 9.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 248 mm | 182 mm | 282 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 150 mm | 250 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |