Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX8

Codice art.: 625150 TX8

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX8
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625150 TX8
Codice del produttore 625150 TX8

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Dim. TX20 – TX40 con uscita laterale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello