{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX15 | |
Lunghezze dei fianchi | 136×27 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Esecuzione codolo | piegate a gomito | |
Superficie | es. fosfatata al manganese | |
Testa sferoidale sul fianco lungo | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625030 TX15 | |
EAN / GTIN | 4010995312381 | |
Codice del produttore | 31238 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring® TX15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
2.75 CHF
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 4.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino
2,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Koto modelis | piegate a gomito | piegate a gomito | lenktos | lenktos |
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės | no | no | ne | ne |
Paviršius | es. fosfatata al manganese | esecuzione fosfatata | cinkuotas | fosfatuoti |
Medžiaga | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Chromo vanadžio plienas |
Kojelės ilgis | 136×27 | 54×18 | 136×27 | 54×18 |
Torx® profilis | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Produkto rūšis | Giravite | Giravite | Atsuktuvai | Atsuktuvai |