Chiave universale Jointkey Quadro 1

Codice art.: 623625 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto JointKey Quadro
Lunghezza complessiva 130 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra; Chiavi a bussola con bocca triangolare; Chiavi a doppia mappa; Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave per quadro elettrico ad armadio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623625 1
EAN / GTIN 4003773084389
Codice del produttore 00 11 06 V04

Descrizione

Esecuzione:

Pratica chiave universale con inserti orientabili in zinco pressofuso. Bracci orientabili e giunti in plastica. In totale è possibile portare in posizione otto diverse teste ribadite (per un numero complessivo di 10 chiusure diverse). Utilizzabile sia come impugnatura a T che come variante compatta combinata. L’attacco per chiavi a bussola da 1/4 pollice consente di innestare facilmente le bussole da 1/4 pollice, fungendo anche da comodo sostegno.

Vantaggi:

  • 10 diverse chiusure
  • Entrambi i bracci orientabili sono ruotabili a 360°
  • Contrassegni delle chiusure applicati direttamente sulla chiave

Uso:

Per i seguenti settori: riscaldamento, climatizzazione, sanitari e tecnologia per gli edifici.

Per:

Quadro da 5; 6-7; 8-9 mm, attacco per chiavi a bussola da 1/4 pollice, attacco per bit da 1/4 pollice, triangolo da 5-6; 6-7; 8-9 mm, doppio risvolto di ⌀ 3-5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello