Chiave universale per quadro elettrico ad armadio 1

Codice art.: 623605 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
143 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 73 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola quadra; Chiavi a bussola con bocca triangolare; Chiavi a doppia mappa; chiave a bussola esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Materiale plastica
Tipo di prodotto Chiave per quadro elettrico ad armadio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Codice del produttore 900.V01

Descrizione

Esecuzione:

Chiave universale per quadro elettrico ad armadio, maneggevole e compatta, in plastica robusta. Portabit con magnete per una tenuta fissa dei bit da 1/4 pollice.

Uso:

Per quadri elettrici ad armadio, valvole di intercettazione e quadri elettrici di rete.

Per:

Quadro da 5; 6; 8 mm, triangolo da 9 mm, doppio risvolto di ⌀ 3 – 5 mm, intaglio a croce PH2, intaglio 1×6,25 mm, ugelli di miscelazione M24×1, M22×1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello