Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a bussola con impugnatura a T, lunghezza lama 230 mm 11 mm

Codice art.: 622600 11
Sconto
22.70 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11 mm
Lunghezza complessiva 275 mm
Lunghezza lama 230 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622600 11
EAN / GTIN 7610733087228
Codice del produttore 202.11-230

Descrizione

Esecuzione:

Bocca esagonale profonda, esecuzione accurata.
Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello