{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave | 224 mm | |
Apertura bocca | 31,5 mm | |
⌀ Testa | 19,8 mm | |
Altezza bocca | 7,2 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Testa snodata | 180 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, cromato | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 621500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197480309 | |
Codice del produttore | 621500 14 |