Gelenk-Steckschlüssel 16X17

Codice art.: 621400 16X17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Codice articolo 621400 16X17
EAN / GTIN 4018754025756
Codice del produttore 43011617

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt, rundfinish (keine scharfe Kanten).
Ausführung:
  • Gesenkgeschmiedet
  • Genau tolerierte Schlüsselweiten; 12-kant.
  • Eine eingebaute Druckfeder hält die Köpfe in der jeweiligen Stellung.
  • Stabiler Doppel-T-Profilschaft; mit dünnwandigen, tiefen Köpfen mit AS-Drive Profil.
  • Bewegliche Köpfe (bis zu 220° verstellbar).
  • Proprietà:

    Kopf-ø D1: 22,2 mm
    Schlüssellänge L: 247 mm
    Schlüsselweite 1: 16 mm
    Schlüsselweite 2: 17 mm
    Kopf-ø D2: 23,7 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello