Set di 18 chiavi a innesto, metriche / in pollici

Codice art.: 619500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-19
  • Campo apertura bussola esagonale: 5/16-3/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Campo apertura bussola esagonale 8-19 mm
Campo apertura bussola esagonale 5/16-3/4 pollici
Numero pezzi 18
Numero di denti cricchetto 60
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619500
EAN / GTIN 4045197607416
Codice del produttore 619500

Descrizione

Esecuzione:

Bussole esagonali con attacco esagonale esterno, cricchetto a dentatura fine con 60 denti, reversibile.

Uso:

Per l’avvitamento flessibile di dadi su viti prigioniere e aste filettate. Serraggio orario e antiorario.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Contenuto:

Bussole metriche: 8 pz. Dim. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Bussole in pollici: 8 pz. Dim. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pollici
Prolunga passante: 1 pz. Dim. 75 mm
Cricchetto passante: 1 pz. / reversibile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello