Chiave poligonale semplice pesante (senza leva) 36 mm

Codice art.: 618510 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 36 mm
Lunghezza chiave 245 mm
⌀ Anello D 53 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 618510 36
EAN / GTIN 4045197972965
Codice del produttore 618510 36

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, esecuzione pesante, piegate a circa 80°. Spina elastica di arresto per leva di manovra n. 618600 / 618610.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello