{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 171 mm | |
Apertura bocca b | 26,8 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,4 mm | |
Altezza anello h2 | 8,2 mm | |
⌀ Anello D | 23,2 mm | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614905 12 | |
EAN / GTIN | 3662424065002 | |
Codice del produttore | 467BR.12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 14.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 24.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Lunghezza chiave L | 171 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 26,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Altezza anello h2 | 8,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |