Set di adattatori per chiavi a cricchetto 4

Codice art.: 614852 4
Sconto
39.55 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura attacco 10 mm; 13 mm; 19 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 3/8 pollici; 1/2 pollici
Esagono di manovra D 6,3 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Adattatori quadri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614852 4
EAN / GTIN 4062406128395
Codice del produttore 614852 4

Descrizione

Esecuzione:

Attacco esagonale con sfera elastica o tassello di spinta per il fissaggio nella chiave poligonale.
Dim. 1-3: Quadro esterno a norma DIN 3120 a sbloccaggio rapido per l’alloggiamento di bussole.
Dim. 4: Esagono incassato a norma DIN 3126 D 6,3 per l’alloggiamento di bit.

Vantaggi:

Grazie all’apposito adattatore, una chiave poligonale a cricchetto con apertura 10, 13 o 19 mm può trasformarsi in un cricchetto.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 adattatore n. art. 614850: Dim. 1; 2; 3; 4

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello