Set di chiavi a forchetta / a cricchetto, in busta avvolgibile esecuzione corta, Numero chiavi: 5

Codice art.: 614818 5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 5
Apertura 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Imballaggio Busta avvolgibile
Dimensione apertura metrica
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614818 5
EAN / GTIN 4045197297709
Codice del produttore 614818 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 614816 nelle Dim. 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Buste avvolgibili di ricambio disponibili al n. art. 614835 / 614836.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello