Ring-Maulschlüssel SW 26

Codice art.: 613500 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613500 26
EAN / GTIN 4018754018918
Codice del produttore 40082626

Descrizione

Descrizione:

Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.
Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-drive Profil. (Gr. 3,2 - 5 mit 6-kant).
Hinweis: AS-drive - das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil - für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-drive -Zeichen.Vorteile:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. - Die Schrauben werden geschont. - Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. - Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.
  • Proprietà:

    Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Ringseitig AS-Drive: true
    Ringstellung: 15
    Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche
    maximale Maulhöhe h1: 8,4 mm
    Schlüssellänge L: 300 mm
    Schlüsselweite: 26 mm
    Schlüsselweiten-Maße: metrisch
    maximale Ringhöhe h2 max: 14,5 mm