Chiavi a forchetta a percussione, Apertura: 50mm

Codice art.: 613401 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 50 mm
Normativa DIN 133
Lunghezza chiave L 272 mm
Spessore della testa hmax 21 mm
Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio speciale
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613401 50
EAN / GTIN 4062406097820
Codice del produttore 613401 50

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta; forgiata. Apertura a tolleranze strette, posizione della bocca a 15°.

Norma:

DIN 133

Materiale:

Acciaio speciale, superficie nera.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello