Chiave a zampa di gallo ad anello aperto 36 mm

Codice art.: 612920 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 36 mm
    Lunghezza L 66,5 mm
    Larghezza della testa b 51,9 mm
    Spessore della testa h 24 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Forma, uscita ad anello, aperto
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 612920 36
    EAN / GTIN 4018754102075
    Codice del produttore 03190036

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate, testa con quadro femmina per accogliere leve di manovra, quali cricchetti, prolunghe, ecc.

    Uso:

    Grazie alla possibilità di utilizzare leve di manovra diverse, si riescono a raggiungere con facilità anche punti difficilmente accessibili.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, esecuzione cromata; finitura arrotondata della superficie (bordi levigati).

    Nota:

    Per leve di manovra adatte vedi n. art. 632000641350 e 655230657766.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello