Diamante ravvivamole cilindrico 0,4 kt

Codice art.: 599700 0,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso diamante (kt) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di ravvivatore a grana singola
Sigla materiale abrasivo D
⌀ Testa D1 8 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Peso diamante 0,4 kt
Per dimensione disco abrasivo ⌀125×30−⌀250×15 mm
Tipo di prodotto Ravvivamole manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599700 0,4
EAN / GTIN 9003172494586
Codice del produttore 249458

Descrizione

Esecuzione:

Ravvivamole standard per tutte le macchine con attacco adatto. I ravvivamole sono utensili monouso, vale a dire che una volta consumati devono essere completamente sostituiti. (Non è possibile sostituirli nella montatura.)
Diamante ravvivamole monouso a grana singola.

Uso:

Per ravvivare e riaffilare in modo accurato le mole riproducendo un determinato stato dell’utensile (rotazione coassiale e oscillazione assiale, profilo mola, struttura superficiale, capacità di abrasione). Per la produzione di componenti singoli e in piccola serie accertarsi che vi sia una lubrorefrigerazione sufficiente. Rapporti di serraggio corti (lunghezza libera < 2×D) evitano problemi di oscillazione.
Per mole a profilo diritto, leggermente concave e convesse, per la rettifica in tondo esterna, in piano, tonda interna e senza punte. Fare attenzione alla posizione di montaggio (inclinazione da 3° a 15° per il centro della mola per entrambe le direzioni degli assi). Per avere un’usura uniforme, ruotare di 90° il ravvivamole a intervalli regolari.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello