Pietra ravvivamole in carburo di boro (senza portautensili)

Codice art.: 599450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
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
Lunghezza 75 mm
Larghezza 12 mm
Altezza 6 mm
Per mole abrasive fino a ⌀ 300 mm
Per mole abrasive fino a grado di durezza M (medio)
Tipo di prodotto Pietra ravvivamole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599450
EAN / GTIN 2050001034359

Descrizione

Esecuzione:

Pietra di ravvivatura in puro carburo di boro sinterizzato (senza legante), il materiale più duro dopo il diamante.

Uso:

Per ravvivare, affilare e profilare in modo economico mole abrasive. Ravvivare solo con gli spigoli, mai con l’intera superficie!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello