Ravvivamole DIA

Codice art.: 599100 DIA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Strumento di ravvivatura Segmento diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza complessiva 420 mm
Per ⌀ mole abrasive 250 mm - 600 mm
Tipo di prodotto Ravvivamole manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Codice del produttore 249560

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura stabile e pratica in legno. Una robusta gabbia di protezione in metallo impedisce la fuoriuscita di grana abrasiva e di scintille.
Con segmenti fissi diamantati per massima resistenza all’usura.

Uso:

Per ravvivatura o affilatura grossolana di mole abrasive.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello