{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Postupak brušenja | Odrezivanje | |
Sredstvo za brušenje | Korund, bez tkanine, povezan umjetnom smolom | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A80-BM | |
optimalno za materijal | čelik; Čelik | |
Oblik | 41N | |
⌀ ploče D | 350 mm | |
Širina ploče T | 2,5 mm | |
⌀ prihvata H | 32 mm | |
Pogonski stroj | Stacionarni strojevi za odvajanje | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Codice articolo | 598740 60 | |
EAN / GTIN | 9003171673340 | |
Codice del produttore | 167334 |