Mola di troncatura SECUR LAB per laboratori D×T×H (mm) 60

Codice art.: 598720 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Troncare
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 41N

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Troncare
Materiale abrasivo Corindone, senza tessuto, con legante in resina sintetica
Sigla materiale abrasivo A
Specifica A80-BM
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Forma 41N
⌀ Disco D 250 mm
Larghezza disco T 1,5 mm
⌀ Foro H 32 mm
Macchina di propulsione Troncatrici fisse
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 598720 60
EAN / GTIN 9003171672053
Codice del produttore 167205

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole ad alte prestazioni per troncatura in laboratorio SECUR LAB al corindone legato con resina sintetica, senza tessuto per la troncatura di acciai fusi, acciai in polvere di tutti i tipi e di tutti i metalli ferrosi con diverso grado di durezza.
Mola semidura per troncatura di materiali con durezza fino a ca. 20−62 HRC (250−700 HV). Specifiche tecniche: A80-BM.

Uso:

  • Troncatura in laboratorio di materiali campioni metallurgici su macchine stazionarie.
  • Esclusivamente rettifica a umido, lubrorefrigerazione necessaria.
  • Velocità di lavoro 30–max. 50 m/s.
  • Una pressione di contatto eccessiva può compromettere l’andamento del taglio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello