Mola di troncatura diamantata D×T×H (mm) D151

Codice art.: 598630 D151
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Troncare
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 1A1R

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Troncare
Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D151
Specifica D151C100B-W-Carbide
Ottimizzato per il materiale con denti riportati in HM
Forma 1A1R
⌀ Disco D 150 mm
Larghezza disco T 1 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo U 1 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 5 mm
Macchina di propulsione Troncatrici fisse
Velocità Periferica consigliata 20 m/s - 40 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 598630 D151
EAN / GTIN 9003172789798
Codice del produttore 278979

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per la troncatura ad alte prestazioni con rivestimento diamantato in legante di resina sintetica per la massima durata e capacità di taglio.
Specifiche tecniche: D126/D151C100B-W-Carbide.

Uso:

  • Troncatura su macchine stazionarie di metallo duro.
  • Da preferire la rettifica a umido (durata, temperatura, potenza).
  • Velocità di lavoro 20–40 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello