{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Troncare | |
Materiale abrasivo | esecuzione diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D126 | |
Specifica | D126C100B-W-Carbide | |
Ottimizzato per il materiale | con denti riportati in HM | |
Forma | 1A1R | |
⌀ Disco D | 100 mm | |
Larghezza disco T | 1 mm | |
⌀ Foro H | 20 mm | |
Larghezza rivestimento abrasivo U | 1 mm | |
Altezza rivestimento abrasivo X | 5 mm | |
Macchina di propulsione | Troncatrici fisse | |
Velocità Periferica consigliata | 20 m/s - 40 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 598600 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171006605 | |
Codice del produttore | 100660 |