{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Troncare | |
Materiale abrasivo | Corindone, senza tessuto, con legante in resina sintetica | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A80N4B68 HSS | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; HSS | |
Forma | 41N | |
⌀ Disco D | 100 mm | |
Larghezza disco T | 1 mm | |
⌀ Foro H | 20 mm | |
Macchina di propulsione | Troncatrici fisse | |
Velocità Periferica consigliata | 30 m/s - 50 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 598500 | |
EAN / GTIN | 9003172021591 | |
Codice del produttore | 202159 |