Mola abrasiva bombata diamantata D×T×H (mm), 150×12×20, Modello: D64

Codice art.: 597820 D64
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 4A2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D64
Specifiche tecniche D64C50B DIAGO W-Carbide
Forma 4A2
⌀ Disco D 150 mm
Larghezza disco T 12 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 5 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 2 mm
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 597820 D64
copia
EAN / GTIN 9003174364726
copia
Codice del produttore 436472
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.
A grana fine per un’ottima qualità superficiale con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello