{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lavorazione | Rettifica di utensili | |
Materiale abrasivo | diamantato | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D126 | |
Specifica | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Forma | 11V9 | |
⌀ Disco D | 100 mm | |
Larghezza disco T | 35 mm | |
⌀ Foro H | 20 mm | |
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale | 3 mm | |
Altezza rivestimento abrasivo X | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Mole abrasive a tazza |
Codice articolo | 597540 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176753184 | |
Codice del produttore | 675318 |