Mola abrasiva a tazza ceramica D×T×H mm SC80

Codice art.: 597021 SC80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Forma: 6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo Carburo di silicio verde
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 80
Specifica C80I5V15-W-Carbide
Forma 6
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 50 mm
⌀ Foro H 20 mm
Spessore parete W 10 mm
Spessore E 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597021 SC80
EAN / GTIN 9003171391558
Codice del produttore 139155

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
GG(G)
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva a tazza con:
Carburo di silicio verde. Specifiche tecniche: C80I5V15-W-Carbide.

Uso:

Per la raffilatura di punte, frese, ecc. Consigliata rettifica a umido con emulsione o olio per rettifica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello